パイプレンチ(スウェーデン型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41646956 品番8361-015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

S型スタイル。
アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。
斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。
プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。
ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

仕様つかみ能力:(パイプ径)Φ60mm、2.3/8inch、(ナット)60mm 全長(mm)420 質量(g)1470 ハンドルプラスチックコーティング クランプ幅(mm)60 仕上(プライヤー)グレーパウダーコート 内径(inch)1.1/2 アズワン品番64-8390-32 内径(mm)37.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする