※遮熱
谷沢製作所
エアライト+遮熱ヘルメット 1610-JZV通気孔付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
内容量
1個
注文コード
41647157
品番
遮熱1610-JZV_V2_SPW5(遮熱ホワイト/グレー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新型内装「エアライト」+遮熱の最強コンビ。
ヘルメット内の通気性が向上し、直射日光を反射、ヘルメット内の温度上昇を抑えます。
ジャブジャブ水洗いできるので、使用後のお手入れがかんたんです。
用途
飛来落下物用、墜落時保護用
色
遮熱ホワイト
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
PC
ひもタイプ
ワンタッチ
適合頭囲(cm)
53~62
種類
アメリカン
寸法(mm)
283×220×152
質量(g)
450
機能
ジャストフィットバンドEPA装備、ワンタッチあごひも
色(ひさし)
グレー
衝撃吸収ライナー
エアライト(ブロックライナー)
通気孔
あり
名入れ
可