互換品や中古品ではまた不具合が出そうなので新品の純正品をお願いしました。
一発で治りました。即対応していただいてありがとうございます。
EPSON カラーレーザー感光体ユニットもお願いして 即 印刷の不具合が 解消できました。
使用済みの交換品の処分又は回収サービスは どうすれば?
貴重なご意見ありがとうございます。 不用品の回収はメーカーへ直接ご依頼いただいております。お手数ですが、よろしくお願いいたします。
前日まで動いていたプロッターがヘッドの交換の指示が入って動かなくなり、
当日出荷と書かれていたため、すぐに注文されていただきました。
翌日には品物が入荷し、正常に動作し、印刷することができました。
交換キットにはインクカートリッジが4本入っており、このカートリッジをセットして
ヘッドの調整を行います。
(いままで使用していたカートリッジを取付したところ、新品を利用するよう指示が入ります。届いた箱に収納するよう指示もあったので故障するまで使用していたカートリッジも再利用できるかと思います。)
カートリッジが破損しています。とエラーが出て印刷出来なくなってしまいこちらの商品で交換したら直りました!
翌日に届き助かりました!
ヘッドを交換すると長く使える。ヘッド交換が必要な時はトラブルの時で、その時にニセの安物使って結果が出ずに逆切れしても自業自得。そうならないのも仕事である。
インクシステムに異常がありますと表示されていて交換。正常に動作できるようになりました。これを購入する前に通販サイトにてプリントヘッド単体で出品されていて購入しましたがプリントヘッドを認識されませんでした。返金を要求したところ20%の返金を提案してきたりその後50%の返金や80%の返金などまったく話になりませんでした。挙句の果てには中国へ返品しその後全額返金などやりとりだけでつかれました。