※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
25
25
25
22
30
35
40
5
6
8
10
12
14
15
18
20
16
45
50
55
60
65
70
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全97種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
41647356
品番
3×25
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
25
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.5
寸法S(mm)
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目