曜日別特売
4×12 六角穴付皿ボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41647417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 六角穴付皿ボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41647417
4×12 六角穴付皿ボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41647417

六角穴付皿ボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
12
6
8
10
14
15
18
20
16
5
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード41647417品番4×12
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM4長さ(mm)12材質/仕上SCM435ねじピッチ0.7種別全ねじねじ長さ(mm)12寸法S(mm)2.5表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2128:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする