※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
18
18
18
6
8
10
12
14
15
20
16
5
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全97種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41647453
品番
4×18
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
18
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.7
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目