※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
18
18
18
20
22
25
30
35
40
45
50
5
6
8
10
12
14
15
16
55
60
65
70
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全97種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41647602
品番
5×18
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
18
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.8
寸法S(mm)
3
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目