KDファブリック 曲木スタッキングスツール

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 41649519 品番 14545
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

積み重ねて収納できる!ファブリック曲木スツール
座面のファブリック素材と木のぬくもりを感じられる脚がこなれ感を出してるデザインです。
来客用にしたり、キッチンなどでの作業中にちょっと腰掛けたい時など、使い方色々で楽しめます。
座面部分は丸みを持たせたデザインで、小さなお子様がいる家庭でも安心して使えます。
重さは4kgと軽量で、女性でも簡単に持ち運びできます。
重ねることができるので、コンパクトに収納できます。
夏はべたつかず、冬はひんやりとしない、ファブリック素材を使用しています。

ベージュ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×470 本体質量(kg)4 用途椅子、チェア、スツールとして。 材質ポリエステル、プラスティク、合板曲木 幅(mm)320 質量(kg)4 高さ(mm)470 奥行(mm)320 キャスターなし 塗装ラッカー塗装 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ320 スタッキング
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41649537
2021-12-17
用途:
作業中の事務仕事の時
おおた工房 様 (製造業)

座面が暖かく今の時期とても助かります。脚も触っても冷たくないです。本当に良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする