不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 脇机・ワゴン
インキャビネット CD-865
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41649729
品番
74577
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
A4
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
17
色
ライトグレー
段数
3段
耐荷重(kg)
引出1杯:3
キャスター
あり
棚段数
3段
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
396×560×615
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
上段/31.5×42.2×5.6、中段/31.5×42.2×8.8、下段/31.5×42.2×24.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
396×560×620
施錠
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません