不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 脇机・ワゴン
インキャビネット L-05 BK/BR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41649738
品番
13818
参考基準価格(税別)
¥31,250
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×570×615
質量(kg)
19
適合
A4
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成樹脂化粧繊維板
機能
引き出しオールロック機能
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×570×615
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません