全高(mm)1010〜1090
座面高さ(mm)465〜540
本体質量(kg)14
仕様ガス圧昇降機能、肘掛あり、アームアップ機能、ロッキング機能付き、キャスター付き
材質金属・合板、張り材:合成皮革(座部)、クッション材:ウレタンフォーム(座部)
幅(mm)700
質量(kg)14
色ブラック
高さ(mm)1010〜1090
奥行(mm)715
耐荷重(kg)80
キャスターあり
肘掛あり
座幅(mm)500
座高(mm)465〜540
材質(座面)合成皮革(PU)/ウレタンフォーム
座奥行(mm)500
材質(背)合成皮革(PU)
肘高さ(mm)645〜730
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
オットマンなし