不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の カラーボックス
カラーボックス 3段 HP943
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41649835
品番
93500
参考基準価格(税別)
¥3,175
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
段数
3段
色
ビーチ
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
9
板厚(mm)
12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
418×290×890
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
392×278×278
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません