カラーボックス 3段 HP943

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41649844 品番 96775
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,175 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
段数3段 ブラック 材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)9 板厚(mm)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×290×890 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×278×278

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
物品の収納・保管として
医療・福祉・介護関連業

通常見かける通りのカラーボックスでした。 そのため、特別不都合などありませんでした。 (品質や組立含む)
 ただ、送料が別途必要なのが(時代とはいえ)気にかかります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする