不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の カラーボックス
カラーボックス 可動棚 3段
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ナチュラル
注文コード
41649869
品番
96600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
段数
3段
色
ナチュラル
仕様
可動棚
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
(全体)15、(棚板)5
棚板数(枚)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
418×290×890
棚板厚さ(mm)
12
棚板調整ピッチ(mm)
30(24段階)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
395×15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません