カラーボックス 可動棚 3段

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41649887 品番 96602
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
段数3段 ブラウン 仕様可動棚 材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)8 耐荷重(kg)(全体)15、(棚板)5 棚板数(枚)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×290×890 棚板厚さ(mm)12 棚板調整ピッチ(mm)30(24段階) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)395×15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
現場用機材の保管
東京コンサルタンツ株式会社 様 (サービス業)

固定棚型では保管できない機材があるため、可能棚型を購入した。
機材の有無、持ち出し状況が確認できるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする