不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の カラーボックス
カラーボックス 2段 BR(ブラウン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41649896
品番
96503
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
段数
2段
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
6
色
ブラウン
耐荷重(kg)
15(棚板1枚あたり5)
板厚(mm)
12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
418×290×600
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×270×270
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません