カラーボックス 3段 A4対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41649914 品番 96570
参考基準価格(税別)¥4,075 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ベーシックな仕様で収納に重宝する3段ボックスです。
お好みのカラーでお部屋をコーディネートでき、タテ置きにもヨコ置きにも利用可能です。

段数3段 ホワイト 用途シェルフ、収納棚、収納、本棚、書棚として。 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)6 耐荷重(kg)15(棚板1枚あたり5) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×290×1110 適合サイズA4
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする