不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の カラーボックス
カラーボックス 3段 A4対応
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラウン
注文コード
41649923
品番
96571
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,075
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックな仕様で収納に重宝する3段ボックスです。
お好みのカラーでお部屋をコーディネートでき、タテ置きにもヨコ置きにも利用可能です。
段数
3段
色
ブラウン
用途
シェルフ、収納棚、収納、本棚、書棚として。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
6
耐荷重(kg)
15(棚板1枚あたり5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
418×290×1110
適合サイズ
A4
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません