ガラスコレクションケース コーナータイプ (背面ミラー付き)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41649966 品番98846
参考基準価格(税別)¥40,750 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様背面ミラー付き 材質MDF、強化ガラス 質量(kg)48.4 タイプコーナー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×1620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41649966
2021-06-30
用途:
金箔装飾品の展示

重量があり組み立てに手間どりましたが、背面の鏡が展示品を引き立てています。完成品だと随分高価なんだろうなと組立ての苦労を実感しています。お陰様で展示場の目玉になり感激しています。

対象商品:
41649966
2019-10-04
用途:
フイギャー用のショーケース
北斗通信工業株式会社 様 (製造業)

高さ、奥行き、幅共に
bestマッチでした( ^)o(^ )

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする