ガラスコレクションケース

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41649984 品番 98880
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質強化ガラス 質量(kg)36 クリア 段数4段 型番TMG-G130 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×365×1620 棚板耐荷重(kg)5 天板厚さ(mm)18 棚板厚さ(mm)5 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)380×285

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
沖縄地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41649975
2022-09-24
用途:
商品陳列
サービス業

比較的お安いと思います。
2台購入し並べたところ、間に隙間が当然ですが出来ます。

対象商品:
41649975
2020-02-01
用途:
店舗のショウケース
有限会社カネ福 様 (卸売・小売業)

大きさ、形、色合いはイメージ通りで、強化ガラスはしっかりしていて中身も見やすい、組立てもスムーズに出来て、大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする