不二貿易
不二貿易の 店舗什器
不二貿易の ショーケース
ガラスディスプレイラック BK TMG-G109
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41650027
品番
98883
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
強化ガラス
質量(kg)
46.2
板厚(mm)
(ガラス板)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×270×1380
棚板耐荷重(kg)
(ガラス棚板)5
天板厚さ(mm)
18
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
(ガラス板)725x225
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
離島
数量1以上のご注文
お送りできません