シューズラック SR6090

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41650325 品番 86036
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×335×900 ナチュラル 仕様固定棚:1枚(中央)、可動棚:4枚、上下連結可能(連結金具付) 材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×335×900 棚板耐荷重(kg)5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41650334
2019-08-10
用途:
アパート退去後の原状回復
有限会社幸楽都市 様 (不動産業)

お手頃価格で写真ではまあまあの見た目でしたので購入してみました。
色がホワイトでしたが、色ムラが酷く各部材の角の傷みが目立ちました。
返品したかったのですが工期がなかったので使いました。
各部材の精度は無いに等しく、特に蝶番は曲がっており、さらに面材に蝶番を取り付ける為のガイドの穴も曲がっていました。
組み立て30分、扉の調整に60分以上かかりました。
安かろう悪かろうの典型商品だと思います。

対象商品:
41650316
2019-09-05
用途:
下駄箱
株式会社今井硝子店 様 (建設業・工事業)

外枠、扉のコーナー部の壁紙がハゲ白く傷が目立ちマジックで修正した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする