不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の ワークデスク
フォールディングワークデスク DBR/BK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41650483
品番
70389
参考基準価格(税別)
¥15,375
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
875
幅(mm)
880
奥行(mm)
640
材質
天板/合成樹脂(PVC)化粧パーティクルボード、脚部/スチール、塗装:エポキシ樹脂塗装(脚部)
質量(kg)
10
色
ダークブラウン×ブラック
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×40×107
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×640×875
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
880×640×875
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません