不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の ワークデスク
フレックス デスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41650553
品番
70396
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
970
幅(mm)
1050
奥行(mm)
500
色
ダークブラウン×ブラック
材質
合成樹脂化粧繊維板、スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
11.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1050×500×970
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1050×500×970
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません