マルチワゴン

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41650596 品番 93396
参考基準価格(税別)¥5,875 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×320×745 棚段数3 総耐荷重(kg)15 質量(kg)3.1 仕様四角パンチング天板 材質スチール(クロムメッキ、エポキシ樹脂塗装) 段数3段 キャスターあり 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×320×745

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41650614
2023-04-27
用途:
電話回線、ネット機器のラック
運輸・通信業

電話回線の装置、ネット機器の収納ラックとして使いました。良かったです。

対象商品:
41650605
2021-07-14
用途:
物置

今回は、手の消毒用の手をかざすと、体温・アルコールが出てくるものを載せました。下には、アルコールの詰替えや、除菌シートなどを載せられ使いやすいです。

対象商品:
41650605
2021-01-23
用途:
事務デスク周り
個人のお客様

棚の間隔が30cm位あれば中段の出し入れがスムーズに出来ると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする