曜日別特売
93397 マルチワゴン 不二貿易 41650605

93397 マルチワゴン 不二貿易 41650605
93397 マルチワゴン 不二貿易 41650605
93397 マルチワゴン 不二貿易 41650605
93397 マルチワゴン 不二貿易 41650605
93397 マルチワゴン 不二貿易 41650605
93397 マルチワゴン 不二貿易 41650605
93397 マルチワゴン 不二貿易 41650605
93397 マルチワゴン 不二貿易 41650605
93397 マルチワゴン 不二貿易 41650605

マルチワゴン

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
クロム
質量(kg)3.1
内容量1台注文コード41650605品番93397
参考基準価格(税別)¥5,875販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
クロム本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×320×745棚段数3総耐荷重(kg)15質量(kg)3.1仕様四角パンチング天板材質スチール(クロムメッキ、エポキシ樹脂塗装)段数3段キャスターあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×320×745

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41650614
2023-04-27
用途: 電話回線、ネット機器のラック
運輸・通信業

電話回線の装置、ネット機器の収納ラックとして使いました。良かったです。

対象商品 : 41650605
2021-07-14
用途: 物置

今回は、手の消毒用の手をかざすと、体温・アルコールが出てくるものを載せました。下には、アルコールの詰替えや、除菌シートなどを載せられ使いやすいです。

対象商品 : 41650605
2021-01-23
用途: 事務デスク周り
個人のお客様

棚の間隔が30cm位あれば中段の出し入れがスムーズに出来ると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする