※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
10
6
10
18
20
55
50
22
35
14
45
12
65
15
30
40
60
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41650682
品番
3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
2
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.75
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41650682
3×10
41534062
3×10
六角穴付皿ボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂
1パック(15個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました