不二貿易
不二貿易の オフィスインテリア
不二貿易の 人工観葉植物(人工樹木)
ドラセナ コンシンネ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41651068
品番
52692
参考基準価格(税別)
¥8,125
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン樹脂、ワイヤー
質量(kg)
3.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
ポット:145×120(5号鉢対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×800×1480
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません