不二貿易
ガラスPCデスク L型 CT-1040
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41651147
品番
70391
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
ガラス、合成樹脂、化粧繊維板、パーティクルボード、スチール
色
ホワイト
高さ(mm)
760
奥行(mm)
1560
質量(kg)
40
間口(mm)
1560
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1560×1560×760
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません