※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ
8
(mm)
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
60
10
55
65
70
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41651355
品番
4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
1.8
寸法S(mm)
2.5
表面処理
スズコバ
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
2.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.8
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41651355
4×8
41533371
4×8
六角穴付皿ボルト (SCM435/スズコバ)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました