画像準備中

Q-ロックエレメント/ピン(油圧式複動)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピン径(Φmm)26 タイプロケートピン 注文コード41651673 品番QLH26DRP
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はピン径・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

エアーブロー・着座確認付。
強力クランプで重切削向き。
クランプ、アンクランプ時に油圧を使用。
バルブの切り替えで治具の自動交換に対応できます。

材質SCM440 質量(kg)0.4 タイプロケートピン 外径(Φmm)60 総高さ(mm)45 ピン径(Φmm)26 熱処理焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする