ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
Q-ロックエレメント/ピン(油圧式複動)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピン径(Φmm)
40
タイプ
ロケートピン
注文コード
41651698
品番
QLH40DRP
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
ピン径・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
エアーブロー・着座確認付。
強力クランプで重切削向き。
クランプ、アンクランプ時に油圧を使用。
バルブの切り替えで治具の自動交換に対応できます。
材質
SCM440
質量(kg)
1
タイプ
ロケートピン
外径(Φmm)
88
総高さ(mm)
61.5
ピン径(Φmm)
40
熱処理
焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。