ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックエレメントブッシュ(空圧式、油圧式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41651804
品番
QLA48RB
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。
材質
SCM440
質量(kg)
1.2
タイプ
ロケートブッシュ
内径(Φmm)
48
外径(Φmm)
105
総高さ(mm)
36
熱処理
焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応