画像準備中

Q-ロックエレメントブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41651856 品番 QLA40KCB
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Q-ロックエレメント(空圧式)を多数個使いする場合にピンの干渉を防ぎます。
取付け加工が少ない為、交換治具の製作が容易です。

材質SCM440 熱処理焼入HRC55 外径(Φmm)88 内径(Φmm)40 総高さ(mm)55 質量(kg)2.1 タイプクランプブッシュ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする