ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックエレメントブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41651865
品番
QLA48KCB
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
Q-ロックエレメント(空圧式)を多数個使いする場合にピンの干渉を防ぎます。
取付け加工が少ない為、交換治具の製作が容易です。
材質
SCM440
熱処理
焼入HRC55
外径(Φmm)
105
内径(Φmm)
48
総高さ(mm)
65
質量(kg)
3.5
タイプ
クランプブッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応