画像準備中

Q-ロックエレメント空圧用コントローラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41651908 品番QLA190CTR
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

クランプ・アンクランプの切換え、エアーブローのON・OFF、着座の確認が可能で、機器選定の手間が不要です。
レギュラータ内蔵の為、供給エアー圧力調整が出来ます。
クランプ・アンクランプ切換え、エアーブローのON・OFF切換えをレバーで行えます。
着座確認センサーにてQ-ロックエレメントの着座確認が出来ます。

質量(kg)2 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) ケーブル長(m)1.5 最高使用圧力(MPa)1 材質(ケース)アルミ 使用流体ドライ&フィルター通過後のエアー RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力(MPa)1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする