ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41651917
品番
QLTSS26P
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能となっています。
複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。
繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。
材質
本体:SCM440、鋼球:SUJ2
熱処理
本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62
外径(Φmm)
70
総高さ(mm)
58
ピン径(Φmm)
26
クランプ力(kN)
8
操作トルク(N・m)
23
質量(g)
720
RoHS指令(10物質対応)
対応