ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックエレメント/ブッシュ(サイドネジ式シングルタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41651935
品番
QLTSS26B
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイド操作シングルタイプ。
材質
SCM440
質量(g)
300
内径(Φmm)
58
外径(Φmm)
70
総高さ(mm)
14.5
熱処理
焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応