ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
26
注文コード
41651978
品番
QLTS26KCB
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式)を多数個使いする場合、ピンの干渉を防ぎます。
取付け加工が少ない為、交換治具等の製作が容易です。
材質
SCM440
質量(kg)
0.7
内径(Φmm)
26
外径(Φmm)
58
総高さ(mm)
42
熱処理
焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応