※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41652107
品番
4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.7
種別
半ねじ
寸法F(mm)
(最大)9
寸法S(mm)
3
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
(最小)3.443
寸法C(mm)
(最小)0.8
寸法W(mm)
9
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
14
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41652107
4×25
41485726
4×25
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ
1パック(7個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました