ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックカップリングプラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41652109
品番
QLC19P
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。
親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。
子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
仕様
【許容調芯量】0.2mm
材質
S45C
高さ(mm)
34.3
質量(g)
58
タイプ
プラグ
使用圧力(MPa)
5
外径(Φmm)
16
表面処理
無電解メッキ
使用流体
エアー・油
保証耐圧力(MPa)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリフィスサイズ
8.7mm
2
最低作動圧力(MPa)
0.1