※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41652177
品番
5×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
18
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法F(mm)
(最大)11
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
(最小)4.548
寸法C(mm)
(最小)1
寸法W(mm)
11
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
16
寸法K(mm)
5
寸法dk(mm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41652177
5×18
41485796
5×18
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ
1パック(8個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました