曜日別特売

トグルダウンクランプ211

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質SM490締付力(kN)R1:1.2、R2:0.7注文コード41652179品番211-2
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
付属品クランピングスクリュー材質SM490長さ(mm)50.5質量(kg)0.24ピッチ(mm)1表面処理亜鉛メッキボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)S1:1.4、S2:0.93締付力(kN)R1:1.2、R2:0.7全長×全高(mm)94×141
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする