曜日別特売

トグルダウンクランプ211

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個材質SM490締付力(kN)R1:3、R2:2注文コード41652197品番211-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
付属品クランピングスクリュー材質SM490長さ(mm)87質量(kg)0.89ピッチ(mm)1.5表面処理亜鉛メッキボルト径M10RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)S1:3.3、S2:2.2締付力(kN)R1:3、R2:2全長×全高(mm)152×240
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする