ナベヤ
トグルダウンクランプ211
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
SUS304
締付力(kN)
R1:0.75、R2:0.5
注文コード
41652215
品番
S211-1
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・締付力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
クランピングスクリュー
材質
SUS304
長さ(mm)
43.5
質量(kg)
0.16
ピッチ(mm)
0.8
ボルト径
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
S1:1、S2:0.68
締付力(kN)
R1:0.75、R2:0.5
全長×全高(mm)
70×125
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。