曜日別特売

トグルダウンクランプ211

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304締付力(kN)R1:2、R2:1.4注文コード41652233品番S211-3
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
付属品クランピングスクリュー材質SUS304長さ(mm)63.5質量(kg)0.41ピッチ(mm)1.25ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)S1:2.5、S2:1.56締付力(kN)R1:2、R2:1.4全長×全高(mm)107×187
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする