※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×12 フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(小箱) 日産ネジ 41652247 6×12 フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(小箱) 日産ネジ 41652247

フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) ねじの呼びM6 注文コード41652247 品番6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など61種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 長さ(mm)12 材質/仕上SCM435 ねじピッチ1 種別全ねじ 寸法F(mm)(最大)12.5 寸法S(mm)5 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)(最小)5.723 寸法C(mm)(最小)1.6 寸法W(mm)12.5 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 寸法b(mm)18 寸法K(mm)6 寸法dk(mm)10 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41652247 6×12 41485866 6×12 フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ 1パック(7個) 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする