曜日別特売

トグルダウンクランプ211

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質SUS304締付力(kN)R1:.3、R2:2注文コード41652249品番S211-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
付属品クランピングスクリュー材質SUS304長さ(mm)87質量(kg)0.89ピッチ(mm)1.5ボルト径M10RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)S1:3.3、S2:2.2締付力(kN)R1:.3、R2:2全長×全高(mm)152×240
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする