ナベヤ
トグルダウンクランプ211-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
締付力(kN)
R1:1.2、R2:0.7
注文コード
41652267
品番
211-2-L
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
R1:1.2、R2:0.7
保持力(kN)
S1:1.4、S2:0.93
ボルト径
M6
ピッチ(mm)
1
長さ(mm)
50.5
全長×全高(mm)
94×141
質量(kg)
0.24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。