トグルダウンクランプ211-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個締付力(kN)R1:2、R2:1.4注文コード41652276品番211-3-L
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリュー締付力(kN)R1:2、R2:1.4保持力(kN)S1:2.5、S2:1.56ボルト径M8ピッチ(mm)1.25長さ(mm)63.5全長×全高(mm)107×187質量(kg)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする